コンタクト数10
行数2
オス・メスオス
ピッチ(mm)1.27
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に錫
シリーズMicro-MaTch
材質(ハウジング)PET GF
仕様Micro-MaTchバリューライン1.27 mmワイヤー付きオスコネクタ. Micro-MaTchバリューラインワイヤー付きオスリボンケーブルは、1.27 mmのピッチ間隔を備えています。 これらのMicro-MaTchオスリボンケーブルコネクタは、黒色のポリエステルGFハウジングとニッケル上にスズめっきを施したIDCコンタクトを備えています。