画像準備中

TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード47254306 品番1-2178712-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・内容量など57種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数14 行数2 オス・メスオス ピッチ(mm)1.27 取付方式ケーブルマウント ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に錫 シリーズMicro-MaTch 材質(ハウジング)PET GF 仕様Micro-MaTchバリューライン1.27 mmワイヤー付きオスコネクタ. Micro-MaTchバリューラインワイヤー付きオスリボンケーブルは、1.27 mmのピッチ間隔を備えています。 これらのMicro-MaTchオスリボンケーブルコネクタは、黒色のポリエステルGFハウジングとニッケル上にスズめっきを施したIDCコンタクトを備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする