コンタクト数14
行数2
オス・メスオス
ピッチ(mm)1.27
取付方式スルーホール
ボディ向きストレート
端子種別はんだ
コンタクトめっきニッケルの上に錫
シリーズMicro-MaTch
材質(ハウジング)PET GF
仕様Micro-MaTchバリューライン1.27 mmパドルボードコネクタ. Micro-MaTchバリューライン垂直実装基板スルーホール取り付けパドルボードコネクタで、1.27 mmのピッチ間隔を備えています。 これらのMicro-MaTchリボンケーブル-基板のパドルボードコネクタは、黒ポリエステルのGFハウジングとスズめっきニッケルのIDCコンタクトで構成されています。