画像準備中

TE Connectivity IDCコネクタ Mini-Matchシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様TE Connectivity 2.5 mm Mini-Match垂直基板ヘッダ. 内蔵の過圧保護と高接触圧を備えた、2.5 mm Mini-Matchシリーズ垂直基板ヘッダです。 注文コード47254744 品番1-5164713-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数12 行数1 オス・メスオス ピッチ(mm)2.5 取付方式スルーホール ボディ向きストレート 端子種別はんだ コンタクトめっきニッケルの上に錫 シリーズMini-Match 動作温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)250 ac、300 dc 材質(コンタクト)真鍮 仕様TE Connectivity 2.5 mm Mini-Match垂直基板ヘッダ. 内蔵の過圧保護と高接触圧を備えた、2.5 mm Mini-Matchシリーズ垂直基板ヘッダです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする