コンタクト数5
行数1
オス・メスメス
ピッチ(mm)2.5
取付方式スルーホール
ボディ向きライトアングル
端子種別はんだ
コンタクトめっきニッケルの上に錫
シリーズMini-Match
動作温度範囲(℃)-40〜+85
定格電圧(V)250 ac、300 dc
材質(コンタクト)真鍮
仕様TE Connectivity 2.5 mm Mini-Match 90 °基板対基板レセプタクル. 内蔵の過圧保護と高接触圧を備えた、2.5 mm Mini-Matchシリーズ90 °基板対基板レセプタクルです。