TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity IDCコネクタ Mini-Matchシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
TE Connectivity 2.5 mm Mini-Match垂直基板ヘッダ. 内蔵の過圧保護と高接触圧を備えた、2.5 mm Mini-Matchシリーズ垂直基板ヘッダです。
注文コード
47254796
品番
5164713-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
6
行数
1
オス・メス
オス
ピッチ(mm)
2.5
取付方式
スルーホール
ボディ向き
ストレート
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
シリーズ
Mini-Match
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
250 ac、300 dc
材質(コンタクト)
真鍮
仕様
TE Connectivity 2.5 mm Mini-Match垂直基板ヘッダ. 内蔵の過圧保護と高接触圧を備えた、2.5 mm Mini-Matchシリーズ垂直基板ヘッダです。