画像準備中

TE Connectivity IDCコネクタ Mini-Matchシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様TE Connectivity 2.5 mm Mini-Match 90 °基板対基板レセプタクル. 内蔵の過圧保護と高接触圧を備えた、2.5 mm Mini-Matchシリーズ90 °基板対基板レセプタクルです。 注文コード47254805 品番5164711-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数6 行数1 オス・メスメス ピッチ(mm)2.5 取付方式スルーホール ボディ向きライトアングル 端子種別はんだ コンタクトめっきニッケルの上に錫 シリーズMini-Match 動作温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)250 ac、300 dc 材質(コンタクト)真鍮 仕様TE Connectivity 2.5 mm Mini-Match 90 °基板対基板レセプタクル. 内蔵の過圧保護と高接触圧を備えた、2.5 mm Mini-Matchシリーズ90 °基板対基板レセプタクルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする