TE Connectivity IDCコネクタ MTEIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) コンタクト数2 注文コード47255137 品番172053-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はコンタクト数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数2 行数1 オス・メスメス ピッチ(mm)2.5 取付方式ケーブルマウント ボディ向きライトアングル 端子種別IDC 定格電流(A)3.5 コンタクトめっき シリーズMTEI 動作温度範囲(℃)-20〜+95 定格電圧(V)250 ac、350 dc 材質(ハウジング)ナイロン 仕様経済的な相互接続ハウジング - MTEIシリーズ. 大量終端処理による経済的な相互接続シリーズのコネクタは、IDC終端を使用した電線対基板コネクタです。 大量終端技術により、装置内での配線密度が高まります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする