TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity IDCコネクタ MTEIシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
コンタクト数
3
注文コード
47255189
品番
172052-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
行数
1
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.5
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
ライトアングル
端子種別
IDC
定格電流(A)
3.5
コンタクトめっき
錫
シリーズ
MTEI
動作温度範囲(℃)
-20〜+95
定格電圧(V)
250 ac、350 dc
材質(ハウジング)
ナイロン
仕様
EIシリーズコネクタアセンブリ