画像準備中

TE Connectivity IECフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:スペード定格電流:10A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント動作周波数:50/60HzIECコネクタタイプ:C14幅:51.76mm深さ:54.61mm高さ:24.38mmUL、CSA、VDE. Corcom EEJシリーズ中性能電源インレットフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 TE Corcom EEJシリーズは、ワイドバンドRFI抑制用のコスト効果の高い中程度の性能の電源インレットフィルタから構成されています。これらのフィルタはコンパクトな設計で、複数の終端スタイルが揃っています。強化された2エレメント回路は、30 MHzまでの中程度の減衰を実現します。このフィルタはほとんどのEDシリーズタイプに優先します。この電源インレットフィルタに適合する用途には、テレビ、オーディオ、ビデオ、家庭用電化製品、医療機器、トレーニング機器などがあります。. 特長と利点. EEJシリーズに属するモデル: EJH/EJHS、EJM/EJMS、EJS EJH/EJHSモデルは、漏洩電流が最低限であるため、患者に接触する医療機器に使用可能。フランジ取り付けとスナップ式取り付けのバージョンがあります。 EJM/EJMSは、漏洩電流が低いためほとんどの医療機器に適合。フランジ取り付けとスナップ式取り付けのバージョンがあります。さらにこれらのフィルタは最大200 MHzの強化されたEMI減衰能力を発揮します。 EJSモデルに含まれる形式: 標準のIEC60320-01 C20インレットが付いた20 Aタイプ 注文コード47255505 品番6609008-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:None
スイッチタイプ:なし
端子方法:スペード
定格電流:10A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
動作周波数:50/60Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:51.76mm
深さ:54.61mm
高さ:24.38mm
UL、CSA、VDE. Corcom EEJシリーズ中性能電源インレットフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 TE Corcom EEJシリーズは、ワイドバンドRFI抑制用のコスト効果の高い中程度の性能の電源インレットフィルタから構成されています。これらのフィルタはコンパクトな設計で、複数の終端スタイルが揃っています。強化された2エレメント回路は、30 MHzまでの中程度の減衰を実現します。このフィルタはほとんどのEDシリーズタイプに優先します。この電源インレットフィルタに適合する用途には、テレビ、オーディオ、ビデオ、家庭用電化製品、医療機器、トレーニング機器などがあります。. 特長と利点. EEJシリーズに属するモデル: EJH/EJHS、EJM/EJMS、EJS EJH/EJHSモデルは、漏洩電流が最低限であるため、患者に接触する医療機器に使用可能。フランジ取り付けとスナップ式取り付けのバージョンがあります。 EJM/EJMSは、漏洩電流が低いためほとんどの医療機器に適合。フランジ取り付けとスナップ式取り付けのバージョンがあります。さらにこれらのフィルタは最大200 MHzの強化されたEMI減衰能力を発揮します。 EJSモデルに含まれる形式: 標準のIEC60320-01 C20インレットが付いた20 Aタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする