TE Connectivity IECフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:1極端子方法:スペード定格電流:1A定格電圧:120 V ac、250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント動作周波数:50/60HzIECコネクタタイプ:C14幅:43.9mm深さ:44.5mm高さ:34.1mmCUシリーズ小型1Uスイッチ式電力入力モジュール. TE Connectivity CUシリーズの電力入力モジュールは、人気のある1U (1インチ)の高さのラックマウント機器向けに設計されています。この電力入力モジュールは、オプションの接続済みライン / スイッチ端子を使用すると、OEM配線時間を節約できます。SPSTスイッチ及びIEC60320-1インレットも統合しています。CUシリーズモジュールに適した用途には、コンピュータ、通信、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオが含まれます。. 特長と利点. 汎用 単段、フィルタなし コンパクト設計 スナップ式、フランジ、埋込型取り付け 注文コード47255539 品番2-1609113-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:None
スイッチタイプ:1極
端子方法:スペード
定格電流:1A
定格電圧:120 V ac、250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
動作周波数:50/60Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:43.9mm
深さ:44.5mm
高さ:34.1mm
CUシリーズ小型1Uスイッチ式電力入力モジュール. TE Connectivity CUシリーズの電力入力モジュールは、人気のある1U (1インチ)の高さのラックマウント機器向けに設計されています。この電力入力モジュールは、オプションの接続済みライン / スイッチ端子を使用すると、OEM配線時間を節約できます。SPSTスイッチ及びIEC60320-1インレットも統合しています。CUシリーズモジュールに適した用途には、コンピュータ、通信、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオが含まれます。. 特長と利点. 汎用 単段、フィルタなし コンパクト設計 スナップ式、フランジ、埋込型取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする