内容量1個
仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:スペード定格電流:3A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント動作周波数:50/60HzIECコネクタタイプ:C14幅:51.76mm深さ:54.61mm高さ:24.38mmUL、CSA、VDE. Corcom EEJシリーズ中性能電源インレットフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 TE Corcom EEJシリーズは、ワイドバンドRFI抑制用のコスト効果の高い中程度の性能の電源インレットフィルタから構成されています。これらのフィルタはコンパクトな設計で、複数の終端スタイルが揃っています。強化された2エレメント回路は、30 MHzまでの中程度の減衰を実現します。このフィルタはほとんどのEDシリーズタイプに優先します。この電源インレットフィルタに適合する用途には、テレビ、オーディオ、ビデオ、家庭用電化製品、医療機器、トレーニング機器などがあります。. 特長と利点. EEJシリーズに属するモデル: EJH/EJHS、EJM/EJMS、EJS EJH/EJHSモデルは、漏洩電流が最低限であるため、患者に接触する医療機器に使用可能。フランジ取り付けとスナップ式取り付けのバージョンがあります。 EJM/EJMSは、漏洩電流が低いためほとんどの医療機器に適合。フランジ取り付けとスナップ式取り付けのバージョンがあります。さらにこれらのフィルタは最大200 MHzの強化されたEMI減衰能力を発揮します。 EJSモデルに含まれる形式: 標準のIEC60320-01 C20インレットが付いた20 Aタイプ
注文コード47255584
品番6609008-2