TE Connectivity IECフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:2極端子方法:スペード定格電流:3A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント動作周波数:50/60HzIECコネクタタイプ:C14幅:44.2mm深さ:69.64mm高さ:41.2mmCorcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). Corcom Cシリーズの電力入力モジュールは、IEC60321-1インレットとDPSTスイッチを統合しています。 2エレメント回路でEMI減衰が強化されています。 オプションの接続済みライン / スイッチ端子を使用すると、Cシリーズ電力入力モジュールのOEM配線時間を節約できます。 このモジュールは、コンピュータ / PC電源、ネットワーク及びケーブルシステム、医療機器、テレビ、オーディオ、ビデオに適しています。. フィルター付きバージョン : 1CFE1 (RS品番: ; 881-3680 881-3680 )、3CFE1 (RS品番: ; 881-3683 881-3683 ) フィルターなしバージョン : 15CBE1 (RS品番: ; 881-3687 881-3687 )、15CE1 (RS品番: ; 782-6635 782-6635 ) スナップ式又はフランジによる取り付け シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 接続済みのスイッチ端子ありとなしのものを用意 注文コード47255609 品番6609113-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:None
スイッチタイプ:2極
端子方法:スペード
定格電流:3A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
動作周波数:50/60Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:44.2mm
深さ:69.64mm
高さ:41.2mm
Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). Corcom Cシリーズの電力入力モジュールは、IEC60321-1インレットとDPSTスイッチを統合しています。 2エレメント回路でEMI減衰が強化されています。 オプションの接続済みライン / スイッチ端子を使用すると、Cシリーズ電力入力モジュールのOEM配線時間を節約できます。 このモジュールは、コンピュータ / PC電源、ネットワーク及びケーブルシステム、医療機器、テレビ、オーディオ、ビデオに適しています。. フィルター付きバージョン : 1CFE1 (RS品番: ; 881-3680 881-3680 )、3CFE1 (RS品番: ; 881-3683 881-3683 ) フィルターなしバージョン : 15CBE1 (RS品番: ; 881-3687 881-3687 )、15CE1 (RS品番: ; 782-6635 782-6635 ) スナップ式又はフランジによる取り付け シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 接続済みのスイッチ端子ありとなしのものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする