TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity IECフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
オス・メス:オススイッチタイプ:1極端子方法:スペード定格電流:15A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スナップイン動作周波数:50 → 60HzIECコネクタタイプ:IEC / EN 60939動作温度範囲:-10 → +40 ℃深さ:56.2mm高さ:25.6mm
注文コード
47255724
品番
15IHS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
スイッチタイプ:1極
端子方法:スペード
定格電流:15A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スナップイン
動作周波数:50 → 60Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN 60939
動作温度範囲:-10 → +40 ℃
深さ:56.2mm
高さ:25.6mm