SS6002ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47255826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6002ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47255826
SS6002ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47255826
SS6002ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47255826

ステンレスベアリング 両シールド形

(9件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)32
幅B(mm)9
内容量1個注文コード47255826品番SS6002ZZ-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,460

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置幅B(mm)9外径D(Φmm)32内径d(Φmm)15シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)ステンレス質量(g)31許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)2830基本定格荷重Cr(N)5600荷重方向ラジアル転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47255826SS6002ZZ-T071975566002-H-20T1XZZSS6002ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07197556ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07197556
2022-05-14
用途: リョービポリッシャーの改造

リョービポリッシャーの回転がスムーズになり、トルク感がアップ

1が参考にしています
対象商品 : 07197556
2021-03-05
用途: ランダムサンダーの改造。
yamakawa speed自動車・二輪車・自転車関連業

自己満足の充実感だけの改造で使用しました、違いは
分かりませんが耐久性は上がっているでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 07197556
2020-03-19
用途: ポリッシャーのベアリング

ダブルアクションポリッシャーのベアリング交換しました。流石は日本製!回転がスムーズになり!パワーアップし、生まれ変わりました。

対象商品 : 07197556
2019-07-16
用途: 車 ポリッシュ
蓮見架設建設業・工事業

リョービ(RYOBI) サンダポリシャ PED-130KT 
低重心ヘッドと一緒に交換しました。
うねります。回転数あがりました。

対象商品 : 07197556
2019-06-25
用途: 車のセルモーター修理

セルモーターのO/Hにつかいました。
規格Noで検索出来て、安くできました。
ありがとうございました。

対象商品 : 07197601
2020-07-05
用途: 機械修理

1回で2個しますが、定期的な交換ではなく、突発に発生する為長期的に
持つことを期待しています。

対象商品 : 07197617
2018-06-26
用途: 除塵機の従動軸に使用(メンテナンス時)

機械1台に4個使用しますが、ベアリングが割れて球がむき出し
になることがあります。機会に小砂利や砂がかんでベアリングに
影響を与えているのかもしれません。様子を見ております。

対象商品 : 07197556
2014-06-03
用途: 水のかかる駆動部

鉄製のベアリングだと、二か月位で錆びて使用できなくなるが、ステンレス製だと錆が出なく長期に使用出来るので、交換頻度も少なくて済みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする