曜日別特売
SS6007-T ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47255966

 

SS6007-T ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47255966
SS6007-T ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47255966
SS6007-T ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47255966
SS6007-T ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47255966

ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)62
幅B(mm)14
内容量1個注文コード47255966品番SS6007-T
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置内径d(Φmm)35外径D(Φmm)62幅B(mm)14質量(g)151材質(本体)ステンレス許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)10300基本定格荷重Cr(N)16000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47255853
2017-11-17
用途: 物置の扉の修理で使用しました。
その他業種

壊れた扉の状態ですが、扉の上のレールを転がるベアリングが寿命で取れていました。業者を呼んで見てもらったのですが古すぎてお手上げ状態でした。それで、自分で何とかするしかありませんでしたのでネットでベアリングを探し当てたのがこの製品でした。直った時の達成感はすごかったです。モノタロウさんはいいお店です。ありがとうございます!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする