画像準備中

TE Connectivity PCBコンタクト BUCHANAN WireMateシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード47256336 品番2834167-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:BUCHANAN WireMateコネクタハウジング
シリーズ:BUCHANAN WireMate
端子方法:ポークイン
コンタクトめっき:スズ鉛
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
TE Connectivityポークインスリムコンタクト電線コネクタ. このポークインSMTスリムコンタクト電線コネクタを使用すると、電線対基板及び基板対基板の接続が簡単迅速になります。コンタクトがむき出しで、スペースを節約する低プロファイル設計になっており、フットプリントが小さいことから高密度でコンパクトな基板レイアウト用に最適です。メーカー型番2834167-3はメスコンタクトで、リリース機構により迅速に再配線できます。メーカー型番2834172-3はピンコンタクトで、メーカー型番2834167-3との組み合わせで基板対基板接続に使用できます。18 → 22 AWGの各種電線サイズに対応しています。. 特長と利点. コンタクトはむき出しで、ハウジング入りに比べてスペースとコストを節約 コンパクトな高密度基板レイアウトに対応したスリムな低プロファイル設計 リリース機構で迅速に再配線 基板対基板のかん合 各種電線サイズに対応. 製品用途の情報. コンパクトなデザインのポークインSMTスリムコンタクト電線コネクタは、高密度基板設計での採用に最適です。用途には、照明システム、室内照明、エリア照明、通信システム、セキュリティなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする