曜日別特売
SS6900DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6900DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256343
SS6900DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256343
SS6900DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256343

ステンレスベアリング 両ゴムシール形

(6件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)22
幅B(mm)6
内容量1個注文コード47256343品番SS6900DD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,430

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置幅B(mm)6外径D(Φmm)22内径d(Φmm)10シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)ステンレス質量(g)9許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1270基本定格荷重Cr(N)2700荷重方向ラジアル転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47256343SS6900DD-T071981526900-H-20T1XDDUSS6900DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 07198152ステンレスベアリング 両ゴムシール形NSK(日本精工)1個
584
欠品中
税込642
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07198177
2020-04-07
用途: 自転車ハブのベアリング
サービス業

雨天走行用にステンレスを選択。両側接触だが極めて滑らかに回る。なんて、すごく、軽快。

対象商品 : 07198161
2019-03-26
用途: 修理

標準装備品より、ゴロゴロいわなくなりました。すぐ届いたので助かりました

対象商品 : 07198186
2017-04-03
用途: フルクラム、マビックのホイールのベアリング交換に。
その他業種

セラミックスピード、TNI、エンデューロなどのセラミックべアリングと比較しても巡航速度とタイムは遜色ありません。ただ、一度シールをめくってspinのグリスを封入後、ハブ内側に当たるシールを加工。グリスが変わることにより最初はコツンコツンと当たる感じがありますが、100㎞程で猛烈に回転しだします。本当に言いますが、ハブにカートリッジを使うホイールなら日本の会社のステンレスベアリングで十分ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 07198152
2014-10-15
用途: 秘密
森田製作所

動きが滑らか

対象商品 : 07198161
2017-05-18
用途: ロードバイク(自転車)のハブ用に
不動産業

メーカー完組品からの交換用に購入しました。
NHKベアリングは開封チェック時点で数センチ毎にコリッという感じがあります。
JIS等級0だから仕方ないとは言え残念です。
グリースを当初の半分以下とし、AZ BGR-006に入れ替えると、両シールドが非常に重たい。
シールドの装着方法間違えたかな……。
これならグリス交換せずにそのまま使えば良かった。

対象商品 : 07198177
2012-10-04
用途: コンベアローラのベアリング

インナーーとアウターの片面に、3ヶ所づつ切り込みが入っています。
今回の用途に限れば片面が何にも接触しないので使えます。
しかし、これは重大な欠陥でしょう。
ちなみに以前のNSKにも南海精工の同等品にも、こんな欠陥はありませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
万が一不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする