曜日別特売

ステンレスベアリング 両シールド形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)42
幅B(mm)9
内容量1個注文コード47256517品番SS6905ZZ-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,660

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置幅B(mm)9外径D(Φmm)42内径d(Φmm)25シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)ステンレス質量(g)42許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)4550基本定格荷重Cr(N)7050荷重方向ラジアル転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47256517SS6905ZZ-T071980826905-H-20T1XZZSS6905ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07198082ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
1,353
税込1,488
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07198037
2016-05-23
用途: 自動研磨機の部品として
ミウララボセンター

自動研磨機メーカーに注文するより4分の1の値段で買える、物は一緒だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする