6609070-2 TE Connectivity RFIフィルタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47256738

TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様最大定格電流:12A最大定格電圧:277 V ac (PH〜G), 277 V ac (PH〜N), 480 V ac (PH〜PH)取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:Corcom FCD動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:177mm奥行き:65mm高さ:140mm寸法:177 x 65 x 140mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃UL、CSA、VDE. 周波数コンバータ用Corcom FCDシリーズ三相デルタ外部電源ラインフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 FCDシリーズ3相フィルタは、減衰と挿入損失性能が高くなっています。接触保護絶縁端子を使用すると、接続が簡単にもかかわらず、非常に要件の厳しい用途の誤接触を防止できます。この電源ラインフィルタは、エレベータ、エスカレータ、周波数コンバータ、機械工具、産業用キャビネットなどの3相業界用途の広帯域RFI抑制に適しています。. 特長と利点. FCDフィルタは最新のEMC規格に適合 現場でのEMCトラブルシューティングに最適 絶縁安全端子 BSモデルは高い挿入損失向けに最適化され、インフィード / 回生(ER)用途に最適 注文コード47256738 品番6609070-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:12A
最大定格電圧:277 V ac (PH〜G), 277 V ac (PH〜N), 480 V ac (PH〜PH)
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
相数:3
シリーズ:Corcom FCD
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:177mm
奥行き:65mm
高さ:140mm
寸法:177 x 65 x 140mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+40℃
UL、CSA、VDE. 周波数コンバータ用Corcom FCDシリーズ三相デルタ外部電源ラインフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 FCDシリーズ3相フィルタは、減衰と挿入損失性能が高くなっています。接触保護絶縁端子を使用すると、接続が簡単にもかかわらず、非常に要件の厳しい用途の誤接触を防止できます。この電源ラインフィルタは、エレベータ、エスカレータ、周波数コンバータ、機械工具、産業用キャビネットなどの3相業界用途の広帯域RFI抑制に適しています。. 特長と利点. FCDフィルタは最新のEMC規格に適合 現場でのEMCトラブルシューティングに最適 絶縁安全端子 BSモデルは高い挿入損失向けに最適化され、インフィード / 回生(ER)用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする