TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:130A最大定格電圧:277 V ac (PH → G), 480 V ac (PH → PH)取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:Corcom BCF動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:270mm奥行き:90mm高さ:150mm寸法:270 x 90 x 150mmリーク電流:30 mA動作温度 Max:+50℃Corcom BCFシリーズ三相デルタRFIフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 BCFシリーズ3相フィルタは、入力と出力に高品質の絶縁安全端子を使用しています。接触保護端子を使用して、非常に要件の厳しい用途でも誤接触を防止します。接続も簡単です。このRFIフィルタは、単行本サイズの小型軽量設計です。100 kHz未満の優れたコモンモード及び差動モード性能を発揮します。適合する用途には、3相インバータ / コンバータ、可変速モータドライブ、エレベータ、エスカレータ、機械工具、プロセスオートメーション機器などがあります。. 特長と利点. 単段 ねじによる取り付け(フランジ) DINタイプ端子 小型軽量設計 注文コード47256756 品番1609989-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:130A
最大定格電圧:277 V ac (PH → G), 480 V ac (PH → PH)
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
相数:3
シリーズ:Corcom BCF
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:270mm
奥行き:90mm
高さ:150mm
寸法:270 x 90 x 150mm
リーク電流:30 mA
動作温度 Max:+50℃
Corcom BCFシリーズ三相デルタRFIフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 BCFシリーズ3相フィルタは、入力と出力に高品質の絶縁安全端子を使用しています。接触保護端子を使用して、非常に要件の厳しい用途でも誤接触を防止します。接続も簡単です。このRFIフィルタは、単行本サイズの小型軽量設計です。100 kHz未満の優れたコモンモード及び差動モード性能を発揮します。適合する用途には、3相インバータ / コンバータ、可変速モータドライブ、エレベータ、エスカレータ、機械工具、プロセスオートメーション機器などがあります。. 特長と利点. 単段 ねじによる取り付け(フランジ) DINタイプ端子 小型軽量設計
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする