内容量1個
仕様最大定格電流:180A最大定格電圧:277 V ac (PH〜G), 277 V ac (PH〜N), 480 V ac (PH〜PH)取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:Corcom FCD動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:399mm奥行き:141mm高さ:168mm寸法:399 x 141 x 168mmリーク電流:0.92 mA動作温度 Max:+40℃UL、CSA、VDE. 周波数コンバータ用Corcom FCDシリーズ三相デルタ外部電源ラインフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 FCDシリーズ3相フィルタは、減衰と挿入損失性能が高くなっています。接触保護絶縁端子を使用すると、接続が簡単にもかかわらず、非常に要件の厳しい用途の誤接触を防止できます。この電源ラインフィルタは、エレベータ、エスカレータ、周波数コンバータ、機械工具、産業用キャビネットなどの3相業界用途の広帯域RFI抑制に適しています。. 特長と利点. FCDフィルタは最新のEMC規格に適合 現場でのEMCトラブルシューティングに最適 絶縁安全端子 BSモデルは高い挿入損失向けに最適化され、インフィード / 回生(ER)用途に最適
注文コード47256808
品番1-6609070-0