6609977-6 TE Connectivity RFIフィルタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47256817

TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:180A最大定格電圧:277 V ac (PH → G), 480 V ac (PH → PH)取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:Corcom AYC動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:399mm奥行き:141mm高さ:155mm寸法:399 x 141 x 155mmリーク電流:192 mA動作温度 Max:+40℃Corcom AYCシリーズ三相RFI電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。. AYCシリーズのRFI電源ラインフィルタは、三相、4線、WYE用途向けです。高減衰・低漏洩電流を実現します。この電源ラインフィルタは、現場での修復やEMCトラブルシューティングに最適です。接触保護端子を使用して、非常に要件の厳しい用途でも誤接触を防止します。接続も簡単です。AYCシリーズのRFIフィルタは、長いモータケーブルを備えた工作機械及び周波数コンバータでの使用に最適です。. 特長と利点:. 接触保護端子 1段 ねじによる取り付け(フランジ) DINタイプ端子. 用途:. AYCシリーズのRFIフィルタは、非常に長いモータケーブルを備えた機械工具及び周波数コンバータでの使用に最適です。 注文コード47256817 品番6609977-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:180A
最大定格電圧:277 V ac (PH → G), 480 V ac (PH → PH)
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
相数:3
シリーズ:Corcom AYC
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:399mm
奥行き:141mm
高さ:155mm
寸法:399 x 141 x 155mm
リーク電流:192 mA
動作温度 Max:+40℃
Corcom AYCシリーズ三相RFI電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。. AYCシリーズのRFI電源ラインフィルタは、三相、4線、WYE用途向けです。高減衰・低漏洩電流を実現します。この電源ラインフィルタは、現場での修復やEMCトラブルシューティングに最適です。接触保護端子を使用して、非常に要件の厳しい用途でも誤接触を防止します。接続も簡単です。AYCシリーズのRFIフィルタは、長いモータケーブルを備えた工作機械及び周波数コンバータでの使用に最適です。. 特長と利点:. 接触保護端子 1段 ねじによる取り付け(フランジ) DINタイプ端子. 用途:. AYCシリーズのRFIフィルタは、非常に長いモータケーブルを備えた機械工具及び周波数コンバータでの使用に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする