内容量1個
仕様最大定格電流:180A最大定格電圧:277 V ac (PH → G), 480 V ac (PH → PH)取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:Corcom BCF動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:380mm奥行き:120mm高さ:170mm寸法:380 x 120 x 170mmリーク電流:30 mA動作温度 Max:+50℃Corcom BCFシリーズ三相デルタRFIフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 BCFシリーズ3相フィルタは、入力と出力に高品質の絶縁安全端子を使用しています。接触保護端子を使用して、非常に要件の厳しい用途でも誤接触を防止します。接続も簡単です。このRFIフィルタは、単行本サイズの小型軽量設計です。100 kHz未満の優れたコモンモード及び差動モード性能を発揮します。適合する用途には、3相インバータ / コンバータ、可変速モータドライブ、エレベータ、エスカレータ、機械工具、プロセスオートメーション機器などがあります。. 特長と利点. 単段 ねじによる取り付け(フランジ) DINタイプ端子 小型軽量設計
注文コード47256826
品番1609989-9