6609073-1 TE Connectivity RFIフィルタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47256835

TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:250 (PH → G) V ac、440 (PH → PH) V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ねじ付きボルト相数:3シリーズ:Corcom AYT動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:351mm奥行き:65mm高さ:141.5mm寸法:351 x 65 x 141.5mmリーク電流:3.4 mA動作温度 Max:+40℃基準適合:CSA 22.2 No. 0/0.4/8, UL 1283, VDE 0565-3UL、CSA、VDE. Corcom Aシリーズ三相RFI電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom Aシリーズフィルタは、三相、4線、WYE用途向けに設計されています。 このシリーズのRFIフィルタは、コモンモードと差動モードの抑制の両方を備え、3つのラインのそれぞれとニュートラル及びアースラインをフィルタします。 ワイドバンドRFI抑制と騒音放射に適しています。一般的な用途には、大型工作機械、モータドライブの入力フィルタ、及び顧客機械が含まれます。. 50 kHz → 30 MHzでのコモンモードと差動モードのノイズを抑制 オプションのパネル取り付けブラケットとエンドベルキットを用意し、エンドベルが入力及び出力端子をシールド アースチョークが付属 平衡及び非平衡負荷の両方に効果的 AYPシリーズ1段で低ノイズ環境を実現 AYTシリーズ2段で最高の性能を発揮 注文コード47256835 品番6609073-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:20A
最大定格電圧:250 (PH → G) V ac、440 (PH → PH) V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ねじ付きボルト
相数:3
シリーズ:Corcom AYT
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:351mm
奥行き:65mm
高さ:141.5mm
寸法:351 x 65 x 141.5mm
リーク電流:3.4 mA
動作温度 Max:+40℃
基準適合:CSA 22.2 No. 0/0.4/8, UL 1283, VDE 0565-3
UL、CSA、VDE. Corcom Aシリーズ三相RFI電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom Aシリーズフィルタは、三相、4線、WYE用途向けに設計されています。 このシリーズのRFIフィルタは、コモンモードと差動モードの抑制の両方を備え、3つのラインのそれぞれとニュートラル及びアースラインをフィルタします。 ワイドバンドRFI抑制と騒音放射に適しています。一般的な用途には、大型工作機械、モータドライブの入力フィルタ、及び顧客機械が含まれます。. 50 kHz → 30 MHzでのコモンモードと差動モードのノイズを抑制 オプションのパネル取り付けブラケットとエンドベルキットを用意し、エンドベルが入力及び出力端子をシールド アースチョークが付属 平衡及び非平衡負荷の両方に効果的 AYPシリーズ1段で低ノイズ環境を実現 AYTシリーズ2段で最高の性能を発揮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする