TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様最大定格電流:3A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:スペード相数:3シリーズ:Corcom AYO動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:85.6mm奥行き:38.7mm高さ:52.5mm寸法:85.6 x 38.7 x 52.5mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃Corcom AYOシリーズ小型低電流三相WYE RFIフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 AYOシリーズ3相フィルタは、接続が簡単な端子と低漏洩電流を備えた省スペース設計のフィルタです。 三相、4線、WYE用途向けに設計されたこのRFIフィルタは、ゲーム機、自動販売機、食品サービス機器、そして小型工作機械に最適です。. 100 kHzから適度に減衰 これらの各ライン及びニュートラルをフィルタ 1段 ねじによる取り付け(フランジ又はパネル) スペード端子 注文コード47256869 品番6609066-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:3A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:スペード
相数:3
シリーズ:Corcom AYO
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:85.6mm
奥行き:38.7mm
高さ:52.5mm
寸法:85.6 x 38.7 x 52.5mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+40℃
Corcom AYOシリーズ小型低電流三相WYE RFIフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 AYOシリーズ3相フィルタは、接続が簡単な端子と低漏洩電流を備えた省スペース設計のフィルタです。 三相、4線、WYE用途向けに設計されたこのRFIフィルタは、ゲーム機、自動販売機、食品サービス機器、そして小型工作機械に最適です。. 100 kHzから適度に減衰 これらの各ライン及びニュートラルをフィルタ 1段 ねじによる取り付け(フランジ又はパネル) スペード端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする