TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(35個) 仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:スペード相数:1シリーズ:Corcom B動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:57.2mm奥行き:16.8mm高さ:64.3mm寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃UL、CSA、VDE. Corcom Bシリーズ汎用RFI低電流フィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Connectivity Corcom BシリーズのRFIフィルタは、低電流での高インピーダンス負荷、そして低減衰を必要とする用途でのワイドバンドRFI抑制向けに設計されています。 このRFIフィルタは、広範な汎用の端子オプションが揃ったコンパクトで経済的なソリューションです。 Bシリーズ電源ラインフィルタは漏洩電流が低いため、VDEポータブル機器や患者が接触しない医療機器での用途に最適です。 その他の一般的用途には、HVAC、バッテリ充電システム、トレーニング機器、家庭用電化製品、コンピュータやアクセサリ、テレビ、オーディオやビデオが含まれます。. 汎用 ねじによる取り付け 端子入力オプションには、スペード端子、ワイヤリード、又は端子ボルトとナットがあります。 注文コード47257027 品番6609020-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:スペード
相数:1
シリーズ:Corcom B
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:57.2mm
奥行き:16.8mm
高さ:64.3mm
寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+40℃
UL、CSA、VDE. Corcom Bシリーズ汎用RFI低電流フィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Connectivity Corcom BシリーズのRFIフィルタは、低電流での高インピーダンス負荷、そして低減衰を必要とする用途でのワイドバンドRFI抑制向けに設計されています。 このRFIフィルタは、広範な汎用の端子オプションが揃ったコンパクトで経済的なソリューションです。 Bシリーズ電源ラインフィルタは漏洩電流が低いため、VDEポータブル機器や患者が接触しない医療機器での用途に最適です。 その他の一般的用途には、HVAC、バッテリ充電システム、トレーニング機器、家庭用電化製品、コンピュータやアクセサリ、テレビ、オーディオやビデオが含まれます。. 汎用 ねじによる取り付け 端子入力オプションには、スペード端子、ワイヤリード、又は端子ボルトとナットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする