TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:スペード相数:1ステージ数:Single Stage動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:85.3mm奥行き:32.5mm高さ:46.2mm寸法:85.3 x 32.5 x 46.2mmリーク電流:1.25 mA動作温度 Max:+40℃基準適合:UL 1283UL、CSA、VDE. Corcom SBシリーズ高性能RFIラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom SBシリーズの電源ラインフィルタは、既存のBシリーズRFIラインフィルタの性能を強化したものです。 このラインフィルタはコンパクトで、ワイドバンドRFI抑制を必要とする用途に最適です。 例えば一般的な用途例として、コンピュータやアクセサリ、家庭用電化製品、トレーニング機器、ゲーム機、医療機器、テレビ、オーディオ、ビデオが挙げられます。. 1段 30Aバージョン、他の30Aフィルタに比べ半分のサイズ VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応する低漏洩電流バージョンを用意 ねじによる取り付け 注文コード47257036 品番1-1609034-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:スペード
相数:1
ステージ数:Single Stage
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:85.3mm
奥行き:32.5mm
高さ:46.2mm
寸法:85.3 x 32.5 x 46.2mm
リーク電流:1.25 mA
動作温度 Max:+40℃
基準適合:UL 1283
UL、CSA、VDE. Corcom SBシリーズ高性能RFIラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom SBシリーズの電源ラインフィルタは、既存のBシリーズRFIラインフィルタの性能を強化したものです。 このラインフィルタはコンパクトで、ワイドバンドRFI抑制を必要とする用途に最適です。 例えば一般的な用途例として、コンピュータやアクセサリ、家庭用電化製品、トレーニング機器、ゲーム機、医療機器、テレビ、オーディオ、ビデオが挙げられます。. 1段 30Aバージョン、他の30Aフィルタに比べ半分のサイズ VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応する低漏洩電流バージョンを用意 ねじによる取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする