TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:15A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:スペード相数:1ステージ数:Single Stage動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:97.8mm奥行き:45.2mm高さ:52.6mm寸法:97.8 x 45.2 x 52.6mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃基準適合:UL 1283UL、CSA、VDE. Corcom RKシリーズ高性能小型電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 RKシリーズの電源ラインフィルタは、1段のコンパクトなソリューションです。 このラインフィルタは、優れた差動モード性能を発揮します。入力漏洩電流が低いため、ポータブル機器での用途に最適です。 このフィルタは、高い減衰レベルを必要とする用途のワイドバンドRFI抑制に最適です。 これには、小型工作機械、電源、家庭用電気製品、産業用機械が含まれます。. 1段 ねじによる取り付け スペード端子 シャーシ取り付け 産業機械に最適 注文コード47257063 品番2-1609089-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:15A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:スペード
相数:1
ステージ数:Single Stage
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:97.8mm
奥行き:45.2mm
高さ:52.6mm
寸法:97.8 x 45.2 x 52.6mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+40℃
基準適合:UL 1283
UL、CSA、VDE. Corcom RKシリーズ高性能小型電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 RKシリーズの電源ラインフィルタは、1段のコンパクトなソリューションです。 このラインフィルタは、優れた差動モード性能を発揮します。入力漏洩電流が低いため、ポータブル機器での用途に最適です。 このフィルタは、高い減衰レベルを必要とする用途のワイドバンドRFI抑制に最適です。 これには、小型工作機械、電源、家庭用電気製品、産業用機械が含まれます。. 1段 ねじによる取り付け スペード端子 シャーシ取り付け 産業機械に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする