内容量1袋(12個)
仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:スペード相数:1シリーズ:Corcom H動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:85mm奥行き:33.3mm高さ:52.6mm寸法:85 x 33.3 x 52.6mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃UL、CSA、VDE. Corcom Hシリーズ電源インレットラインフィルタ(医療機器用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom Hシリーズの電源インレットフィルタは、接続や取り付けが簡単なフィルタです。 1 MHz以上でEMI減衰を実現する2エレメント回路を備えています。 この電源ラインフィルタは低プロファイル設計でスペースを節約します。医療用途向けUL60601-1の内部スペース要件に準拠しています。 Hシリーズフィルタは漏洩電流が最小のため、腎臓透析装置、医療用レーザー、診断機器、歯科用機器、手術室機器、理学療法機器、MRTスキャナ、CATスキャナなどの用途に適しています。. 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cサフィックスバージョン) EC、ED、及びEFシリーズに類似したフランジ取り付け 静電容量出力(静電容量入力タイプについてはEAH、EBH、及びEJHシリーズを参照)
注文コード47257115
品番3-1609037-8