TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:スペード相数:1ステージ数:Single Stage動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:85mm奥行き:33.3mm高さ:52.6mm寸法:85 x 33.3 x 52.6mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃基準適合:UL 1283UL、CSA、VDE. Corcom Hシリーズ電源インレットラインフィルタ(医療機器用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom Hシリーズの電源インレットフィルタは、接続や取り付けが簡単なフィルタです。 1 MHz以上でEMI減衰を実現する2エレメント回路を備えています。 この電源ラインフィルタは低プロファイル設計でスペースを節約します。医療用途向けUL60601-1の内部スペース要件に準拠しています。 Hシリーズフィルタは漏洩電流が最小のため、腎臓透析装置、医療用レーザー、診断機器、歯科用機器、手術室機器、理学療法機器、MRTスキャナ、CATスキャナなどの用途に適しています。. 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cサフィックスバージョン) EC、ED、及びEFシリーズに類似したフランジ取り付け 静電容量出力(静電容量入力タイプについてはEAH、EBH、及びEJHシリーズを参照) 注文コード47257124 品番3-1609037-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:20A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:スペード
相数:1
ステージ数:Single Stage
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:85mm
奥行き:33.3mm
高さ:52.6mm
寸法:85 x 33.3 x 52.6mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+40℃
基準適合:UL 1283
UL、CSA、VDE. Corcom Hシリーズ電源インレットラインフィルタ(医療機器用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom Hシリーズの電源インレットフィルタは、接続や取り付けが簡単なフィルタです。 1 MHz以上でEMI減衰を実現する2エレメント回路を備えています。 この電源ラインフィルタは低プロファイル設計でスペースを節約します。医療用途向けUL60601-1の内部スペース要件に準拠しています。 Hシリーズフィルタは漏洩電流が最小のため、腎臓透析装置、医療用レーザー、診断機器、歯科用機器、手術室機器、理学療法機器、MRTスキャナ、CATスキャナなどの用途に適しています。. 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cサフィックスバージョン) EC、ED、及びEFシリーズに類似したフランジ取り付け 静電容量出力(静電容量入力タイプについてはEAH、EBH、及びEJHシリーズを参照)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする