曜日別特売

ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)32
幅B(mm)4
内容量1個注文コード47257192品番6705DD
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外径D(Φmm)32幅B(mm)4内径d(Φmm)25ベアリング番台6700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする