曜日別特売
6708 ベアリング NSK(日本精工) 47257244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリング

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード47257244品番6708
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
外径D(Φmm)50幅B(mm)6内径d(Φmm)40ベアリング番台6700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47257183
2017-11-06
用途: ベアリング交換部品
製造業

迅速な対応にて助かりました。また購入させていただこうと思います。
梱包形態もよく満足しております。

対象商品 : 47257183
2016-06-30
用途: オーバーホール

探していたものがあり取り付け後しっくりいってます

対象商品 : 47257226
2015-05-06
用途: 産業ロボットの修理

全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする