商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大定格電流:5A
最大定格電圧:277 V ac/dc
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:ワイヤリード
相数:1
シリーズ:Corcom FB
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:76.2mm
奥行き:22.2mm
高さ:36.1mm
インダクタンス:420 μH, 440 μH
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+50℃
基準適合:UL 1283
UL935. Corcom FBシリーズ電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom FBシリーズの電源ラインフィルタは、照明機器向けに設計されています。 この電源ラインフィルタは、0.5 A → 5 Aの定格電流と100 kHz → 30 MHzの優れた減衰を備えています。 その特長としては、単線銅線、優れた差動モード性能、そして標準照明トラックへの設置を可能にするコンパクトな設計が挙げられます。 FB電源ラインフィルタの一般的な用途には、LEDディスプレイ、蛍光バラスト、建築照明、オフィス及び病院の照明、屋外標識、低電流産業用途、UV硬化用ランプなどがあります。. 点灯装置、蛍光灯及び関連する点灯バラスト向けに設計 277 V ac 又は 277 V dcを必要とする用途にも最適 小型 UL 935 に記載のUL、蛍光バラストの業界標準注文コード47257298品番9-1609095-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)