仕様TE Connectivity CHAMP 1.27 mmセンターラインコネクタ. TE Connectivity CHAMP 050シリーズ1.27 mmセンターラインコネクタ、基板対基板、SCSIなどの各種用途向け
長さ(mm)29.88
種類トレー式
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
定格電圧(V)250 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)1
材質(ハウジング)液晶ポリマー
材質(コンタクト)リン酸銅
動作温度(℃)-55
コンタクト数20
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金