TE Connectivity SCSIコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード47257605 品番749877-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様AMPLIMITE .050シリーズIIIパネル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクル. AMPLIMITE .050シリーズIIIパネル取り付けIDCリボンケーブル取り付けレセプタクルコネクタです。1.27 mmセンターラインと4-40取り付けねじ穴を備えています。 このAMPLIMITE .050シリーズIII IDCレセプタクルコネクタはスズめっきスチールシェルと金めっきコンタクトを持ち、リボンケーブル及び丸型ケーブルと併用するのに最適です。 長さ(mm)63.88 幅(mm)10.31 タイプラッチなし 種類チューブ式 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)1.27 シリーズAMPLIMITE .050 III 端子種別IDC 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数68 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする