画像準備中

TE Connectivity SCSIコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47257639 品番5749621-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様SCSI-2、SCSI-3、EIA RS-232、ISO-11569 (26ポジションケーブルアセンブリ、スプリングラッチ付き)、IPI-2、HIPPI及びIEE 802.3 MII標準. TE Connectivity AMPLIMITE .050シリーズIIIシールド付きD-Subケーブルプラグ. コンパクトな設計で、高密度Dタイプインターフェイスを備えた、1.27 x 2.54 mmピッチのAMPLIMITE .050シリーズIIIシールド付きD-Subケーブルプラグです。このAMPLIMITE .050シリーズIII Dサブミニチュアコネクタは、EMI / RFIの保護性に優れたスズニッケルめっきスチールシェルを備えています。このコネクタは、金めっきIDCピンコンタクトが装着済みで、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルへの信頼性の高い経済的で迅速な終端を実現します。このAMPLIMITE .050シリーズIIIシールド付きD-Subケーブルプラグには、標準的な終端カバーが付属します。このD-Subコネクタでは、迅速で簡単な結線及び開放を可能にするラッチブロックが付いたタイプを用意しています。また、アライメント精度をさらに高め、コネクタの移動を防ぐことでコンタクトの損傷を軽減するレール付きタイプもあります。このコネクタのバックシェルキットは、別途注文が必要です。このコネクタは、丸形ジャケットケーブル(ディスクリート又はラミネート加工済み)と組み合わせて使用. 品番X-5749111-Xには、レールとラッチブロックの両方が付属 品番X-5749621-Xには、ラッチブロックが付属. 特長と利点. コンパクトなデザイン、1.27 x 2.54 mmピッチ 優れたEMI / RFI保護 迅速で信頼性の高いワイヤ終端処理のためのIDCコンタクト 簡単に結線及び開放できるラッチブロック かん合アライメント精度をさらに高めるレール. 製品用途の情報. このAMPLIMITE .050シリーズIII Dサブミニチュアコネクタは、様々なI/O用途に適合します。こうした用途には、産業機械、医療用計測機器、コンピュータ及び周辺機器、ファイルサーバーなどが含まれます。 長さ(mm)59.16 タイプラッチなし 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)1.27 シリーズAMPLIMITE .050 III 定格電圧(V)30 ac 端子種別IDC 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)リン酸銅 動作温度(℃)-55 コンタクト数80 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする