曜日別特売

ベアリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47257831品番NJ2305W
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)62幅B(mm)24材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする