曜日別特売

ベアリング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)65外径D(Φmm)100注文コード47258111品番NU1013M
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径d(Φmm)65外径D(Φmm)100幅B(mm)18材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47258057
2015-03-20
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

古い輸入車で部品入手が大変なのが、希望のサイズ形状のものが国産で手に入り満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする