TE Connectivity WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47258113 品番2118326-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:基板
コネクタ タイプ:SMT
ゲイン:2.4dBi
アンテナ指向性:無指向性
TE Connectivityシングルバンド基板アンテナ. IEEE 802.11 a/g/n/acとWi-Fi用途向けの小型で軽量なシングルバンド基板アンテナ 基板アンテナには、長さ120 mmの接続ケーブルと50 ΩのU.FLコネクタが付属しています。. シングルバンド動作: 4900-5875 MHz 電力処理: 3 W cw ピークゲイン: 2.4 dBi VSWR: 2.5:1未満 極性: リニア 両面粘着テープ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする