NSK(日本精工)
ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47258951
品番
SSF6800ZZ
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
19
材質(本体)
ステンレス
幅B(mm)
5
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方