NSK(日本精工)
ベアリング
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
6
4
5
6
8
外径D(Φmm)
10
8
10
12
幅B1(mm)
3
3
4
3.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47259046
品番
SSMF106ZZ
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
10
幅B1(mm)
3
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方