曜日別特売
SSMF126ZZ ベアリング NSK(日本精工) 47259055

ベアリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)12
幅B1(mm)4
内容量1個注文コード47259055品番SSMF126ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
内径d(Φmm)6外径D(Φmm)12幅B1(mm)4材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47259055SSMF126ZZ34609592SMF126ZZSSMF126ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工) 34609592ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形NSK(日本精工)1個
279
欠品中
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47259046
2016-04-21
用途: 車輪の動力部に使用しました

軸受けがプラスチックの製品だったため耐久性を考えてベアリングを入れましたがスムーズに回転し満足いく結果でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする