NSK(日本精工)
ベアリング
(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)
8
4
5
6
8
外径D(Φmm)
14
8
10
12
幅B1(mm)
4
3
4
3.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47259073
品番
SSMF148ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥710
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
14
幅B1(mm)
4
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47259073
SSMF148ZZ
34609617
SMF148ZZ
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形
NSK(日本精工)
1個
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)