曜日別特売
SSMR62ZZ ベアリング NSK(日本精工) 47259116

ベアリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)2
外径D(Φmm)6
幅B1(mm)2.5
内容量1個注文コード47259116品番SSMR62ZZ
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
内径d(Φmm)2外径D(Φmm)6幅B1(mm)2.5材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47259116
2019-09-12
用途: ラジコンのメンテナンス
製造業

今までは違うメーカーを使ってましたが、今回購入したベアリングの方が安くて精度も良く、滑らかに回るので非常に満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする