画像準備中

TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47263047 品番1-2296207-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity VAL-U-LOK 4.2 mmパネル取り付けプラグハウジング、TPA (端子位置保証)対応. Val-U-Lok 2列パネル取り付けプラグハウジングは、センターラインが4.2 mmで、電線対電線用途向けの製品です。 かん合と取り外しが簡単で、キーイングによりかん合位置が正確に定まり、一体化されたハウジングロックラッチがしっかり接続します。 新しいVAL-U-LOK 4.2 mmパネル取り付けプラグハウジングは、オプションのTPA (端子位置保証)デバイスに対応しています。 TPAデバイスにより端子はハウジングに完全に固定され、振動、衝撃、引っ張りによる端子の脱落が防止されます。 VAL-U-LOKプラグハウジングは2種類の材質で用意されています。 メーカ型番X-1969613-Xは、UL 94V-0等級のナイロンハウジング メーカ型番X-2296207-Xは、グローワイヤ対応でUL 94V-0等級のハウジング(EN/IEC 60335-1及びUL 94V-0準拠のグローワイヤテスト) どのプラグハウジングも厚さ最大2.00 mmのパネルへの取り付けに適しています。 TPAデバイスは別売です。代表品番 ; 811-6752 811-6752 を確認してください。 圧着ピンコンタクトは別売です。品番 ; 123-4878 123-4878 を確認してください。 VAL-U-LOK TPA製品のコネクタは、既存のVAL-U-LOKコネクタ及びヘッダとかん合します。. 特長と利点. かん合と取り外しが簡単 キーイングで正確なかん合位置決め 一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続 TPA (端子位置保証)で端子の脱落を防止. 用途. VAL-U-LOKパネル取り付けプラグハウジングは、幅広い用途に使用できます。 主な用途: 家庭電化製品 デスクトップコンピュータ 屋内 / 屋外照明 セキュリティシステム 産業用制御 空調制御システム 記憶装置及びネットワーキングシステム 長さ(mm)34.8 幅(mm)23.9 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)4.2 シリーズVAL-U-LOK 深さ(mm)11.6 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数16 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする