794953-4 TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47264718

TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
深さ(mm)23.9
内容量1袋(10個)注文コード47264718品番794953-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様TE Connectivity Val-U-Lok 2列パネル取り付けプラグハウジング. Val-U-Lok 2列パネル取り付けプラグハウジングは、センターラインが4.2 mmで、電線対電線用途向けの製品です。 このVal-U-Lok 2列パネル取り付けプラグハウジングは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しすることができます。この製品にはキーが付いているため、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 このVal-U-Lokプラグのハウジングは、UL94V-2等級の自然色のナイロン(X-794953-X)製、又はUL94V-0等級のナイロン(X-1586018-X)製です。また、ピンコンタクト(代表品番 : 496-0287 496-0287 を確認)に対応しています。ピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK深さ(mm)23.9材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする