NSK(日本精工)
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47264944
品番
MCM06020H05KB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥136,000
この商品は
レール幅・レール長さ・仕様
など
414
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
レール幅(mm)
60
レール長さ(mm)
340
ベアリング幅(mm)
59
ベアリング長(mm)
103.6
ベアリング取付穴種類
タップ穴
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M5×0.8×8
基本静定格荷重Co(N)
17000
基本動定格荷重C(N)
25200
精度
上級
ストローク(mm)
200
ボールねじリード(mm)
5
スライダ仕様
シングルスライダ