TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス DIN41622シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
47265673
品番
1393583-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
DIN41622
材質(ハウジング)
メタル
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
基板用コネクタ