TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 2.54mm アンプモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
AMPMODU MOD IV
注文コード
47265917
品番
1-925366-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
10
行数
1
ピッチ(mm)
2.54
オス・メス
メス
シリーズ
AMPMODU MOD IV
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
ナイロン
仕様
2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を確認)。
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
2.94
深さ(mm)
14.2
RoHS指令(10物質対応)
対応